MATSUMOTO PLATINUM Pump Engine Gasoline High Pressure (Pompa Alkon Tekanan Tinggi)

Sebelum PPN:
Rp25.999.900
Spesifikasi
Maximum Power (Hp)25
Cylinder460
Machine ModelSingle Cylinder, 4-Stroke, Air Cooled
Speed (rpm)3600
Fuel Capacity (L)6
Oil Capacity (L)1.9
Capacity (m³/hour)150
Dimensions (cm)85x54x50
Ignition SystemRecoil / Electric Starter
Suction Diameter x Outflow (m)80x80
Suction Power (m)25
Thrust Power (m)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan