Orico USB-A to USB-C 15W Fast Charge & Data Cable

Sebelum PPN:
Rp36.900 - Rp50.900
Spesifikasi
ColorBlack&Silver
InterfaceUSB-A to USB-C
MaterialTPE+Alluminum Alloy+Nylon-braided
Power (W)15
Supporte Current (A)3
Supporte Voltage (V)5
Transmission Rate (Mbps)480

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan