Orico USB-A 3.0 Card Reader TF SD

Sebelum PPN:
Rp119.900 - Rp139.900
Spesifikasi
ColorBlack
Dimensions (mm)56x19x11
InputUSB-A 3.0
MaterialABS
Max. Read-Write Rate (Gbps)5
OutputTF(microSD)x1, SDx1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan