Orico USB3.2 Gen2 Type-C M.2 NVMe/NGFF(SATA) Dual Protocol SSD Enclosure

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
AccessoriesThermal Finx1, Silicone Plugx2, Thermal Padx1
CompatibleM.2 NVMe/NGFF(SATA) 2230, 2242, 2260, 2280 four different specifications of SSD
Compatible WithPC, laptop, smart TV, smart router, PS4 and other devices
Data CableType-C/Male to Type-C/Male
Data Cable Length (m)0.3
Dimensions (LxWxH) (mm)124x35x14
Input InterfaceM-Key/B&M-Key
InstallationTool-free
LED IndicatorMonitor state of the SSD
MaterialAluminium Alloy + ABS
Output InterfaceType-C(USB3.2 Gen2)
Sleep TimeEnter sleep state after 10 minutes of idle time
SupportNVMe/NGFF(SATA) dual protocol and UASP acceleration protocol
Support Capacity (TB)Max. 8
Support SystemWindows/Mac OS/Linux
Transmission Rate (Gbps)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan