Orico USB3.1 Gen2 Type-C 10Gbps M.2 NVMe SSD Enclosure

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
CompatibilityM.2 NVME 2230, 2242, 2260, 2280 SSD
Data CableUSB Type-C/Male to USB Type-A/Male+Type-C/Male (2 in 1)
Data Cable (m)0.3
Dimensions (LxWxH) (mm)108x42x13.8
InstallationTool Free
MaterialABS
Output InterfaceUSB3.1 Gen2 Type-C
Support Capacity (TB)Max. 4
Supported System Windows/Mac OS/Linux
Transmission Rate (Gbps)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Ini hanya HDD case / HDD casing / HDD Enclosure saja. Kapasitas yg tertera di deskripsi adalah kapasitas dari maximal hdd enclosure ini bisa membaca HDD / SSD tidak termasuk dalam paket pembelian ini.
- Tidak mendukung NVMe Gen 4 dengan controller Phison E18
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan