Orico USB3.1 Gen2 Type C M.2 NVMe SSD Enclosure 10Gbps

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
AccessoriesCooling Siliconex1, Silicone Plugx2, Heatsinkx1
Data CableType-C/Male to Type-A/Male+Type-C/Male (2 in 1)
Data Cable (m)0.3
Dimensions (LxWxH) (mm)107x29x12.5
Input InterfaceM-Key/B&M-Key
MaterialAluminium Alloy + Built-in Aluminium Alloy Heatsink
Output InterfaceType-C
Support Capacity (TB)Max. 4
Transmission Rate (Gbps)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan