Orico USB3.1 Gen1 Type-C 6Gbps M.2 SATA SSD Enclosure

Sebelum PPN:
Rp269.900 - Rp309.900
Spesifikasi
CompatibilityM.2 NGFF SATA 2230, 2242, 2260, 2280 SSD
Data CableUSB Type-A/Male to USB Type-C/Male
Data Cable Length (m)0.3
Dimensions (LxWxH) (mm)108x42x13.8
InstallationTool Free
MaterialABS
Output InterfaceUSB3.1 Gen1 Type-C
Support Capacity (TB)Max. 4
Supported System Windows/Mac OS/Linux
Transmission Rate (Gbps)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan