Orico USB2.0 External Recorder CD 24X DVD 8X CD-RW DVD-RW

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
AccessoriesUSB-A to USB-B 2.0 Cablex1, USB-A to DC Cablex1
Anti-BurningBuffer Under Run Free
Burning SpeedCD-R = 24X, CD-RW = 16X, DVD±R = 8X, DVD±RW = 6X, DVD±R DL = 6X, DVD-RAM = 5X
Capacity (MB)2
ColorBlack
Dimensions (mm)139x145x18
Error Correction FunctionSupport
InputsUSB-B2.0x1, DC5Vx1
Laser Power (mw)Read CD = 1.2/DVD =1.6 @objective lens; Write CD =110 @objective lens
Laser Wavelength (CD) (nm)783 (typical)
MaterialABS
Number of DVD Partition5
Optical Drive TypeDVD-RW (USB2.0)
Power Reading/Writing (V/A)5 / 1.1/1.5
SpeedCD-ROM Read = 24X/DVD-ROM Read = 8X
Support Burning TypeCD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW
Supported System Windows XP/2003/Vista/7/8.1/10, Linux, Mac OS
Supported Transfer ModeUltra DMA 5 PIO mode 4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan