Orico USB Neck Fan Then Bear (Kipas Leher USB)

Sebelum PPN:
Rp99.900
Spesifikasi
Battery Capacity (mAh)800
Cell Voltage (V)3.7
Charging Time (hour)About 1.5
Dimensions (mm)80x80x51
Fan Speed Mode3
Input Voltage and Current (V/A)DC5/1
InterfaceType-C
MaterialABS/ fan control circuit board
Output Power (W)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan