Orico USB Humidifier with Battery

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Battery Capacity (mAh)1000
Dimensions (mm)72x72x185
Hour of Use (hour)About 3.5
MaterialABS+PP material + silica gel
Tank capacity (mL)260
Timing Time (hour)First gear for 4
Volume of Spray (ml/hour)50
Working Current (A)0.25-0.5
Working Voltage (V)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan