Orico USB Hub Notebook Laptop Holder Bracket USB 3.0 (Dudukan Laptop)

Sebelum PPN:
Rp729.900 - Rp779.900
Spesifikasi
AccessoriesSpanner
ColorSilver
Dimensions (mm)275x255x50
Input InterfaceUSB-A 3.0x1 (5V 2A power supply port is reserved)
MaterialAluminium alloy+silica gel
Range of ApplicationLaptops, Tablets, Books
Suitable For11-15.6inch laptop
SurfaceDull Polish
USB Cable Length (m)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan