Orico USB Folding Fan

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Battery Capacity (mAh)2000
Charging PortType-C
Dimensions (mm)55x90x125
Input Current (mAh)1000 20%
Input Voltage (V)DC 5.0
MaterialABS/PP/Fan Circuit Board
Output Power (W)7.4
Working Current (mA)(A) 190; (Second) 385; (Three) 670

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan