Orico USB Desktop Fan (Kipas Meja USB)

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Angle Adjustment90
Battery Capacity (mAh)4000
Cell Voltage (V)3.7
Charge Current (mAh)1000
Charging Voltage DC (V)5
Dimensions (mm)170x138x270
Fan Speed Mode5
MaterialABS/PP/ fan control circuit board
Output Power (W)6
Working Time (hour)3.5 - 9.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan