Orico USB 4 USB Type C Data Cable Thunderbolt 3 40Gbps 8K

Sebelum PPN:
Rp239.900 - Rp319.900
Spesifikasi
InputType-C
Plug MaterialAluminium Alloy
Power (W)100
Transmission Speed (Gbps)40
Video Output @60HzSingle Screen 8K/Dual Screens 4K

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
- Dual-ScreenConnecting multiple devices and displays through daisy chain and creating a efficient working space.
- E-Marker Chip Strong ShieldPromise correct handshake between devices,stable power supply,clear image output,and fast data transmission.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan