Orico Type C to Lightning Fast Charge & Data Cable

Sebelum PPN:
Rp149.900 - Rp189.900
Spesifikasi
ColorBlack
InterfaceType-C to Lightning
MaterialTPE+Aluminium Alloy+Braided
Power14.5V 2A(MAX) 29W; 9V 3A(MAX) 27W
Transmission Rate (Mbps)480

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan