Orico Switch 5.0 Bluetooth Adapter

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Bluetooth StandardV5.0 (BR/EDR+BLE)
Chip typeATS2831
Dimensions (mm)17.2x35.6x8.3
MaterialPlastic
Scope of ApplicationPC, Switch, PS4, PS4 Pro and other devices with USB sound card function Displacement free
Supported ProtocolsA2DP, AVRCP, HFP, SCO, ESCO, LE and BR/EDR, AGC, AFH, Class2 PA, Sigma-Delta ADC, GFSK, π/ 4 DQPSK and 8DPSK modulation
Transfer Rate (Mbps)3
Transmission Distance (No Obstruction) (m)10 to 20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Dongle ini hanya support khusus Protocol AUDIO saja. Jadi tidak bisa untuk transfer data ke PC atau konek joystick controler.
- Hanya support audio, tidak bisa untuk microphone atau transfer file
- Tidak bisa di pakai di headunit mobil sebagai mp3. ini keluar signal audio digital bukan mp3

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait