Orico Surge Protector Strip 2-Outlet with 5 USB SuperCharger

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
AC Input (V/A)100-240/0.8
AC Plug Supply (W)2500
AC input Frequency (Hz)50-60
ColorBlack
Current Output (W)Max. 2500
DC Output (V)5
MaterialABS
USB Output (V/A)5/2.4x5
USB Ports Supply (A/W)12/60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- High-quality fire-resistant and high temperature-resistan ABS material
- Internal Power Adaptor with stable power supply and performance
- Over voltage, over current, short circuit protection design
- Compact Design make it easy to carry on travel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan