Orico Strong Nylon Micro USB Data Fast Charging Cable

Sebelum PPN:
Rp51.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1
CompatibilityUSB2.0
Connect TypeMicro USB to USB
Dimensions (mm)Type A = 29x15x8, Micro = 21x11x6
MaterialInternal PVC/External Nylon Braid
Maximum Current (A) 3
USB Version2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan