Orico SSD HDD Casing/Enclosure 2.5in USB3 Vintage Cassette

Rating:
100% of 100
(2)
Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Control SchemeJMS578
Data CableUSB Type-A to Micro-B
Data Cable (m)0.5
InstallationTool-free Installation
MaterialPC Material
Output InterfaceUSB3.0 Micro-B
Support Capacity (TB)Max. 6
Supported System Windows/Mac OS/Linux
Transfer Rate (Gbps)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Ini hanya HDD case / HDD casing / HDD Enclosure saja.
- Kapasitas yg tertera di deskripsi adalah kapasitas dari maximal hdd enclosure ini bisa membaca
- HDD / SSD tidak termasuk dalam paket pembelian ini.

Ulasan Produk