Orico SATA III HDD Docking Station

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
ColorGrey
Dimensions (mm)143x113x67.4
InterfaceType-C
MaterialABS+Aluminium Alloy
Power Supply (V/A)45629
Support Capacity (TB)Max. 36 (Single Bay 18)
Support SystemWindows/Mac/Linux
Transmission Rate (Gbps)10 (SATA disk supports real 6)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan