Orico Portable HDD Enclosure 2.5-Inch SATA3 SSD HDD USB3.0

Sebelum PPN:
Rp97.900
Spesifikasi
Capacity (TB)Max. 6
ColorBlack
Control SchemeNorelsys NS1068X
Data CableUSB Type-A to Micro-B/Micro-B to USB-A
Data Cable (m)0.3 (USB Type-A to Micro-B); 0.5 (Micro-B to USB-A)
Dimensions (LxWxH) (mm)128x80x15
InstallationTool-free, Sliding Cover
MaterialABS + Plastic
Output InterfaceUSB3.0 Micro-B
Supported System Windows/Mac/Linux
Transfer Rate (Gbps)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Ini hanya HDD case / HDD casing / HDD Enclosure saja.
- Kapasitas yg tertera di deskripsi adalah kapasitas dari maximal hdd enclosure ini bisa membaca
- HDD / SSD tidak termasuk dalam paket pembelian ini.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan