Orico PD100W 40Gbps USB4.0 Type-C Fast Charge Cable

Sebelum PPN:
Rp219.900 - Rp279.900
Spesifikasi
ColorBlack
Input/OutputUSB-C & USB-C
MaterialTPE
Resolution RatioSingle Screen 8K@60Hz/Dual Screen 4K@60Hz
Total Power (W)Max. 100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
- USB4, 40GBPS high-speed transmission, USB-IF authoritative certification, backward compatible with Thunderbolt 3, USB3.2, USB3.1/3.0, and other protocols
- Daisy-chain connection, can expand multiple monitors and storage devices, create multiple screens and multiple storage spaces
- PD 100W, about 30 minutes to fully charge Samsung S21+, about 1 hour to fully charge MacBook Pro16
- E-Marker chip, more stable charging, faster data transmission, and clearer video picture
- Upgrade the coaxial cable, the anti-fracture wire can withstand repeated bending at least 10000 times

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan