Orico Mini 3 Port USB HUB Aluminium USB 3.0 2.0

Sebelum PPN:
Rp78.900
Spesifikasi
ColorGrey
Dimensions (mm)55x25x20
InputUSB3.0
MaterialAluminium Alloy
OutputUSB3.0x1, USB2.0x2
Rated Power (V/mA)5/500
Supported System Windows95/98/ME/2000/XP/WIN7/WIN8/WIN10/MAC OS 8
Transmission RateUSB3.0 = 5Gbps, USB2.0 = 480Mbps

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan