Orico Lightning Charging Cable

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1.5
Cable MaterialNylon-braided
Charge+Data Transmission (Mbps)480
ColorBlack
Core MaterialTinned Coper Core
InterfaceUSB C-to-L
Output14.5V 2A(max) 29W, 9V 3A(max) 27W, 5V 2.4A(max) 12W

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan