Orico Laptop Holder Adjustable Height and Angle

Sebelum PPN:
Rp689.900
Spesifikasi
Adjustable Angle Range (°)0 to 40
Drawer Size (cm)19x8.8x3.3
Groove Size (cm)29.9x1.5x1.5
Height (cm)28-40
Laptop Holder Size (cm)24.5x20x0.2
Leg Width (cm)30
Length (cm)68
Maximum Extend (W)150 (Pure Sine Wave)
Pads Size (cm)21x1.5x1.7/15x1.6x1.7
Panel Size (cm)60x40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan