Orico High Speed Portable SSD Montage MTQ Series

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp15.999.900
Spesifikasi
ColorMulti-color
Data CableType-C/Male to Type-A/Male+Type-C/Male (2 in 1)
Data Cable Length (m)0.3
MaterialZinc Alloy+ABS
Supported System Windows, Mac OS, Linux, Android, iPad

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan