Orico HDD/SSD Casing/Enclosure 2.5inch Type A to C

Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp149.900
Spesifikasi
Cable Length (m)0.5
Chip typeJMS576
ColorBlack
Dimensions (LxWxH) (mm)128x80x15
InstallationTool-free, Slide Cover
MaterialABS
Output InterfaceUSB3.1 Gen1 Type-C
Supported System Windows/Mac OS/Linux

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Ini hanya HDD case / HDD casing / HDD Enclosure saja.
- Kapasitas yg tertera di deskripsi adalah kapasitas dari maximal hdd enclosure ini bisa membaca
- HDD / SSD tidak termasuk dalam paket pembelian ini.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan