Orico HDD SSD Enclosure 2.5-Inch USB-C Portable

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Capacity (TB)Max. 6
ColorBlack
Control SchemeJMS576
Data CableUSB Type-A to Type-C
Data Cable Length (m)0.4
Dimensions (LxWxH) (mm)128x80x14
InstallationTool-free, Sliding Cover
MaterialABS Plastic
Output InterfaceUSB3.1 Gen1 Type-C
Supported System Windows/Mac/Linux
Transfer Rate (Gbps)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Ini hanya HDD case / HDD casing / HDD Enclosure saja. Kapasitas yang tertera di deskripsi adalah kapasitas dari maximal HDD enclosure ini bisa membaca. HDD / SSD tidak termasuk dalam paket pembelian ini.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan