Orico HDD SSD Casing/Enclosure 2.5inch

Sebelum PPN:
Rp99.900 - Rp149.900
Spesifikasi
Capacity Support Up to (TB)Max. 4
Control SchemeJMS576
Dimensions (LxWxH) (mm)128x80x15
InstallationTool-free, Sliding Cover
MaterialABS + Plastic
Output InterfaceUSB3.1 USB-C
Supported System Windows/Mac/Linux
Transfer Rate (Gbps)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Ini hanya HDD case / HDD casing / HDD Enclosure saja.
- Kapasitas yg tertera di deskripsi adalah kapasitas dari maximal hdd enclosure ini bisa membaca
- HDD / SSD tidak termasuk dalam paket pembelian ini.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan