Orico HDD Enclosure 2.5inch Type-C Full Mesh

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
AccessoriesType-C to USB-A 3.0 Data Cable, 0.5m
ColorBlack
ControllerJMS578
Dimensions (mm)128x83x14
InstallationScrew Installation
MaterialMetal + ABS
Output InterfaceUSB 3.1 Type-C
Power SupplyUSB Port Power Supply
Speed (Gbps)5
Support Capacity (TB)Upto 4 (SSD), 2 (HDD)
Supported System Windows/Mac/Linux

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Ini hanya HDD case / HDD casing / HDD Enclosure saja. Kapasitas yang tertera di deskripsi adalah kapasitas dari maximal HDD enclosure ini bisa membaca. HDD / SSD tidak termasuk dalam paket pembelian ini.
Feature
Full Mesh Panel Design for Cooling
Built-in LED indicator
Built-in Soft Sponge for resist shock
High-Strenght Metal Mesh, Protect the surface

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan