Orico HDD Docking 3.5inch Type C 3.1 Gen 2

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
ColorTransparent
Dimensions (mm)78x60x145
Indicator LightBlue When Power On, Blue and Red Light Flicker When Reading and Writing
MaterialPC
Output InterfaceUSB3.1 Gen2/Type-C
Power Supply (V/A)12/2
Supported Capacity (TB)Max. 12
Supported Disk3.5 inch HDD and SSD
Supported System Windows/MAC/Linux

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan