Orico Fast Charger

Sebelum PPN:
Rp84.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1
Cable TypeType-C to Type-C
ColorWhite
Frequency (Hz)50/60
MaterialPC
Output (V/A)5/3, 9/2.2, 12/1.67
Output InterfaceType-C
Power (W)20
Rated Voltage (V)100-240
Supported ProtocolQC2.0, QC3.0, Apple2.4, DCP, FCP, PPS

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan