Orico Dual-bay 2.5inch& 3.5inch SATA III HDD Docking Station

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Cable Length (cm)100
ColorBlack
Data CableType-C-to-C/A
Dimensions (mm)152.7x136x73.1
InstallationOpen-insert type
MaterialABS
Output InterfaceType-C
Power Supply (V/A)45629
Support Capacity (TB)40 (Single Bay: 20 Max)
Support SystemWindows/Mac OS/Linux/Android
Transmission Rate (Gbps)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan