Orico Dual Bay M.2 NGFF SATA SSD Enclosure Raid

Sebelum PPN:
Rp869.900
Spesifikasi
Capacity (TB)Max. 4 (Single bay 2)
Chip typeASMedia ASM1352R
ColorGrey
Dimensions (LxWxH) (mm)115x65x16.5
MaterialAluminium Alloy
Output InterfaceUSB3.1 GEN2 Type-C
Supported System Windows/Mac OS/Linux
Transmission Rate (Gbps)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Only support Dual M2 SATA, not support M2 NVME.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan