Orico Docking Station with M.2 SSD Enclosure

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Cable Length (m)0.2
Cable Typeto USB-C
ColorBlack
Dimensions (mm)129.3x54.3x20.8
InterfaceUSB3.2-A (10Gbps)x1, USB2.0-A (480MB/s)x2, Type-C (10Gbps)x1, HDMI (4K@60Hz)x1, Type-C PD(100W) x1, M.2 NVMe&SATA Slot (10Gbps)x1, RJ45(1000M)x1
MaterialAluminium Alloy, ABS
Support SystemWindows, Mac OS, Linux, Android
Supported Capacity (TB)Max. 8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan