Orico Data Cable USB Type C 3.2 Gen2x2 Elbow

Sebelum PPN:
Rp139.900 - Rp359.900
Spesifikasi
Body MaterialWeave
Charging Power (W)100 (PD 20V5A(MAX))
ColorBlack
Core MaterialTinned Copper
Interface TypeUSB-C Male to USB-C Male
Thread MaterialAluminium Alloy
Transmission Rate (Gbps)20
Video Output @60Hz4K
Wire QuiltPVC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait