Orico Computer Case (Casing Komputer)

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
CPU Fan Height (mm)160
ColorBlack
Dimensions (mm)398x210x441
Drive Bays3.5inchx2; 2.5SSDinchx2; PCIEx7
Graphics Card Length (mm)345
I/O PortsUSB 1.0x2+HD AUDIO +USB 3.0x1
MotherboardATX, M-ATX, ITX
Transparent PanelYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan