Orico Aluminum Type-C to VGA/HDMI/RJ45/Type-C PD /Type-A Adapter

Sebelum PPN:
Rp889.900
Spesifikasi
CertificationCE, FCC, RoHS
ColorGrey
Data Cable Length (cm)15
Dimensions (mm)89x60x17
Indicator LightBule When Connecting, Red When PD Charging
Input InterfaceType-Cx1
MaterialAluminium Alloy
Output InterfaceVGAx1, HDMIx1, RJ45x1, Type-Cx1, Type-Ax2
SurfaceAnodic Oxidation
Transmission Speed (Gbps)5 (USB3.1 Gen1)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- A USB Type-C port that transmits data signal without DisplayPort Alternate mode video signal is not supported

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan