Orico 9in1 Type C Hub NVME Enclosure USB 3.1 HDMI TF SD RJ45

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
ColorGrey
Dimensions (LxWxH) (mm)141x73x16.5
Input InterfaceUSB3.1 Type-C
MaterialAluminium Alloy
Output InterfaceUSB3.1 Type-Ax3,USB3.1Type-Cx1,HDMIx1,TF/SDx1,RJ45x1
ResolutionHDMI = 4K/60HZ
Support NVME SSD Slot Capacity (TB)2
Supported System Windows/Mac/Linux
Transmission Rate (Gbps)Max. 10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan