Orico 8in1 Type C Hub USB 3.0 HDMI

Sebelum PPN:
Rp679.900
Spesifikasi
Control ChipHUB3.0 chip VL817 HDMI + PD chip LT8711H RJ45 chip = RTL8153, SD and TF chip = GL823K
Dimensions (mm)115x46x16
InputUSB3.1 Type-Cx1
MaterialTransparent PC+ aluminum alloy
OutputUSB3.0Type-Ax3HDMIx1USB-C PD x1TF&SDx1RJ45x1
Output Power (W)100
ResolutionHDMI4K/30HZ
Transfer RateUSB3.0 Type-A = 5Gbps; USB2.0 Type-A4 = 80Mbps; RJ45 = 1000Mpbs

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Pastikan Device usb-c anda sudah harus support Display Port Output agar interface video ( VGA , HDMI , DVI ) bisa bekerja.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan