Orico 8in1 Type C Hub 3x USB 3.0 PD 100W HDMI TF SD Card AUX

Sebelum PPN:
Rp589.900
Spesifikasi
ColorGrey+Black
Data Cable Connected (cm)16
Dimensions (mm)105x37x13
Input InterfaceType-C
LED Indicator LampBlue
MaterialAluminium Alloy +ABS
Output InterfacePDx1 (PD3.0 100W), HDMIx1 (4K@30Hz), USB-A3.0x3 (5Gbps), SDx1, TFx1, 3.5mm Audiox1
PD Power20V/5A 100W Max
Transmission Speed (Gbps-Mbps)USB3.0:5/USB2.0:480
Video Resolution HDMI = 4K@30Hz

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait