Orico 7in1 Type C Hub USB 3.0 PD 100W HDMI VGA TF SD Card AUX

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
ColorGrey+Black
Data Cable Connected (cm)16
Dimensions (LxWxH) (mm)87.5x55x14
Input InterfaceType-C
LED Indicator LampBlue
MaterialAluminium Alloy + ABS
Output InterfacePDx1, HDMIx1, VGAx1, USB-A3.0x1, SDx1, TFx1, 3.5mm Audiox1
PD Power (W)100
Transmission Speed (Gbps)5
Video Resolution HDMI = 4K@30Hz, VGA = 1920x1080P@60Hz

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan