Orico 5in1 Type C Hub USB 3.0 PD 100W HDMI 4K 30Hz VGA AUX

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
ColorGrey+Black
Data Cable Connected (cm)16
Dimensions (mm)87.5x55x14
Input InterfaceType-C
LED Indicator LampBlue
MaterialAluminium Alloy +ABS
Output InterfacePD 100Wx1, HDMIx1, VGAx1, USB-A3.0x1, 3.5mm Audiox1
PD Power20V/5A 100W Max
Transmission Speed (Gbps)5
Video Resolution HDMI = 4K@30Hz, VGA = 1920x1080P@60Hz

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan