Orico 5Gbps M.2 NGFF SSD Enclosure with Protective Silicone Case

Sebelum PPN:
Rp159.900 - Rp199.900
Spesifikasi
Cable Length (m)0.3
ColorGrey
Dimensions (mm)137x45.8x17.8
Input InterfaceType-C
MaterialAluminium Alloy, ABS
Support SystemWindows, Mac OS, Linux, Android
Supported Capacity (TB)4
Supported ProtocolNGFF
Transmission Rate (Gbps)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan