Orico 5 Port Desktop Charging Station USB A Type C PD

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
Accessories1.2m Power Cable
CertificationFCC/CE/ROHS/3C
Dimensions (mm)159.2x99x75.
Input Current (A)Max. 1.2
Input Voltage (V)100-240
MaterialPC+ABS
OutputUSB-Asingle5V 2.4A 12W USB-Csingle5V 3A , 9V 2.22A , 12V 1.67A PD20W USB-A+USB-C5V 6A 30W+PD20W
Total Power (W)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait