Orico 4in1 USB-A Multi Card Reader

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Cable Length (cm)15 (Conjoined)
ColorBlack
Dimensions (mm)73x42.5x14
Input InterfaceUSB-A 3.0
MaterialABS + Aluminium Alloy
Output InterfaceTF(Micro SD)x1/SDx1/CFx1/MSx1
Read TypeUSB-A (Read 4 Cards Simultaneously)
Transmission Rate (Gbps)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan