Orico 4-Bay USB3.1 Type C External Hard Drive Enclosure

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
Capacity (TB)18 (single-bay), Max. 72
ColorBlack
Control SchemeVL715+ VL822 Q7 + VL822 Q8
Dimensions (LxWxH) (mm)264.8x137x200.7
InstallationPull-push Tray, Install Disk by Screwing.
MaterialAluminium Alloy
Output InterfaceUSB3.1 Gen2 Type-C x2 (Support Daisy Chain)
Power Supply (W)150 (Built-in Power Adapter)
Supported Disk2.5 & 3.5 SATA HDD/SSD
Supported System Windows/Mac/Linux
Transfer Rate (Gbps)Max. 10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Ini hanya HDD case / HDD casing / HDD Enclosure saja.
- Kapasitas yg tertera di deskripsi adalah kapasitas dari maximal hdd enclosure ini bisa membaca
- HDD / SSD tidak termasuk dalam paket pembelian ini.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan