Orico 4 Ports USB-A To USB3.0 HUB

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Cable Length (cm)15
Data Rate (Gbps)5
Dimensions (mm)92.9x30.6x19.5
InputUSB-A
MaterialABS
OutputUSB3.0-Ax4
Supported System Windows, Mac OS, Linux

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan