Orico 4 Port USB Smart Desktop Charger

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Certification3C FCC CE RoHS
ColorBlack
ControllerIntelligent Detective IC
Dimensions (mm)100x60x28
Input Voltage AC (V)100-240
MaterialPC + ABS
Output Per PortIntelligent Identification 5V2.4A
Port 4 USB Charging Ports
Rated Power (W)34

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan