Orico 4 Port USB 3.0 Hub with Power

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
CableA to B
Cable Length (m)1
ColorBlack
Dimensions (mm)101.5x50.5x27
IC SolutionVL815
IndicatorBlue LED
Input InterfaceUSB-A 3.0x1DC 12V
MaterialABS
Output InterfaceUSB-A 3.0x4USB-ACharge
Power Supply (V/A)12/2
Power Supply (W)24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan